Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak Cableflex CLIP-O-FLEX® Držiak vyrobený z 50 mm štvorcovej trubice

Držiak na koľajnicu CLIP-O-FLEX, Cableflex
COF-HALTER-CABLEFLEX-170MM

Obj. č. 1967700079

EAN 4057709742409

Cena za zvolené balenie
Držiak Cableflex CLIP-O-FLEX® Držiak vyrobený z 50 mm štvorcovej trubice

Obj. č. 1967700079

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Štvorcová trubica 50 x 50, anodizovaná

  • Hrúbka materiálu 2 mm

  • Uhlové nastavenie: 0°/12,5
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaNa uloženie sťahovacích pások, čapov, pracovných nožov a podobne.

Dĺžka

50 mm

Šírka

70 mm

Výška

170 mm

Materiál

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie