Držiak
Držiak
DRZIAK NA PASKU 4,8MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zväzkovanie káblov, hadíc atď.
Nekrútiace sa upevnenie alebo zväzkovanie
Podložka v tvare hranola
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodné na upevnenie pomocou skrutiek alebo nitov
- Na použitie pri konštrukcii skriňových rozvádzačov, strojov a v riadiacich systémoch
![]() | |
Vhodné pre šírku káblového zväzku max. | 9 mm |
DĺžkaxŠírka | 15 x 9,5 mm |
Priemer otvoru (c) | 3,7 mm |
Výška (h) | 7,2 mm |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Prírodná |
Min. montážna teplota | -10 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -35 do 85 °C |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V2 |