Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak

Držiak
DRZIAK NA PASKU (MAX9MM KABEL)

Obj. č. 0502811

EAN 4024835550260

Cena za zvolené balenie
Držiak

Obj. č. 0502811

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zväzkovanie káblov, hadíc atď.

Nekrútiace sa upevnenie alebo zväzkovanie


Podložka v tvare hranola

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodné na upevnenie pomocou skrutiek alebo nitov

  • Na použitie pri konštrukcii skriňových rozvádzačov, strojov a v riadiacich systémoch

Vhodné pre šírku káblového zväzku max.

9 mm

DĺžkaxŠírka

22,3 x 14,5 mm

Priemer otvoru (c)

4,9 mm

Výška (h)

11 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Farba

Prírodná

Min. montážna teplota

-10 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-35 do 85 °C

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie