Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak Pre univerzálne čistiace utierky

Držiak na univerzálne čistiace utierky

Obj. č. 096381 839

EAN 4062855224815

Cena za zvolené balenie
Držiak Pre univerzálne čistiace utierky

Obj. č. 096381 839

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Určené na montáž na vnútorné vybavenie vozidla
  • Vyrobené z ocele s práškovým náterom

  • Súčasťou je montážna súprava
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

285 mm

Výška

100 mm

Hĺbka

285 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,430 kg

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Dopravná červená RAL 3020, štruktúrovaná

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie