Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak Sprayflex CLIP-O-FLEX®

Držiak na koľajnicu CLIP-O-FLEX, SPRAYFlex
COF-HALTER-SPRAYFLEX

Obj. č. 1967700006

EAN 4057708983964

Cena za zvolené balenie
Držiak Sprayflex CLIP-O-FLEX®

Obj. č. 1967700006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Držiak na aerosólové nádoby do 500 ml

  • Držiak na nápoje pre fľaše PET do 0,5 l

  • Hliníková svorka, plastové krytky, červená

  • Uhlové nastavenie: 0°/12,5°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

75 mm

Šírka

88 mm

Výška

150 mm

Materiál

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie