Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak Varioflex CLIP-O-FLEX®, zatvorený Držiak so základňou

Držiak na koľajnicu CLIP-O-FLEX, Varioflex
COF-HALTER-VARIOFLEX-MIT-BODEN

Obj. č. 1967700025

EAN 4057709020941

Cena za zvolené balenie
Držiak Varioflex CLIP-O-FLEX®, zatvorený Držiak so základňou

Obj. č. 1967700025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Čierny plast

  • Priemer: 85 mm

  • Uhlové nastavenie: 0°/12,5°/25°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Držiak na nápoje, napríklad šálok/hrnčekov na kávu, plechoviek a sprejových fliaš do priemeru 93 mm


Dĺžka

100 mm

Šírka

150 mm

Výška

120 mm

Materiál

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie