Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Držiak bitov 1/4" Vymeniteľná čepeľ s rýchlovýmenným skľučovadlom - PREDLZ SKR S UPIN 1/4 BITOV NEMAGN
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Držiak bitov 1/4" Vymeniteľná čepeľ s rýchlovýmenným skľučovadlom - PREDLZ SKR S UPIN 1/4 BITOV NEMAGN - 1

Držiak bitov 1/4" Vymeniteľná čepeľ s rýchlovýmenným skľučovadlom

Dr.hr. rýchlov.skľ. vym.čep. bez mag.
PREDLZ SKR S UPIN 1/4 BITOV NEMAGN

Obj. č. 0613704

EAN 4011231507240

Cena za zvolené balenie
Držiak bitov 1/4" Vymeniteľná čepeľ s rýchlovýmenným skľučovadlom

Obj. č. 0613704
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
Uťahovacia hlava

6 mm

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Druh upnutia

Šesťhranný otvor

Dĺžka (L)

165 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rukoväť skrutkovača bez šesťhrannej pätky

SKRUTKOVAC RUKOVAT 6,0MM

2-zložková rukoväť skrutkovača s brúsenou pochrómovanou šesťhrannou pätkou a uchytením pre šesťhranný 6,00 mm driek