Držiak brzdového strmeňa BT 1 univerzálny pre úžitkové vozidlá
Vozík na brzdové strmene
DRZIAK BRZDOVEHO STRMENA-BT1-UNI
Obj. č. 1952001515
EAN 4065746609364
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Znižuje zaťaženie používateľa pri montáži a demontáži komponentov brzdového strmeňa a zároveň šetrí čas
- Šetrí značné množstvo času, pretože ho môže obsluhovať technik
- Kompaktný dizajn znamená veľmi dobrú manévrovateľnosť v stiesnených priestoroch
- Na univerzálne použitie, vhodné pre všetky typy nákladných vozidiel, autobusov, prívesov a priemyselných vozidiel
- Nie je potrebné nosiť ťažký náklad
Upozornenie
Okamžite pripravené na použitie, dodávané s hydraulickým čerpadlom a hydraulickým valcom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálne pre údržbárov a servisných technikov, pretože sa dá použiť priamo na vozidle
Nosnosť (5) | 50 kg |
Zdvih valca (6) | 200 mm |
Vhodné pre min./max. veľkosť pneumatiky (7) | 17,5-22,5 in |
Šírka (10) | 250 mm |
Výška (20) | 700 mm |
Dĺžka (25) | 470 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) (40) | 35000,000 g |