Držiak fľaše s pumpičkou
Držiak na fľašu s pumpičkou
Obj. č. 096380 849
EAN 4046777930382
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montáž na stenu alebo na vnútornú stenu vozidla
- Pre až 3 fľaše s pumpičkou s priemerom jednej fľaše max. 100 mm
- Vyrobené z eloxovaného hliníka
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 350 mm |
Výška | 120 mm |
Hĺbka | 110 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,444 kg |
Materiál | Hliník |
Farba | Hliníková strieborná |