Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak izolácie W-DSH-HFBX

Adaptér na izolačné materiály W-DSH-HFBX

Obj. č. 0864600120

EAN 4065746797436

Cena za zvolené balenie
Držiak izolácie W-DSH-HFBX

Obj. č. 0864600120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchle a úsporné upevňovanie izolačných materiálov na betónový podklad (obyčajný betón ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206
  • S vopred založeným klincom HFBX

  • Bez vŕtania a prachu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Priemer taniera (Ø T)

60 mm

Priemer stopky (ØdA)

18,5 mm

Materiál klinca

Oceľ

Povrch klinca

Pozinkované

Hrúbka izolácie (LD)

120 mm

Dĺžka klinca

52 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie