Držiak izolácie W-DSH-HI
Držiak izolácie W-DSH-HI
IZOLACNY DRZIAK (W-DSH-HI-D65MM)-100MM
Obj. č.
0864640100
EAN 4038898923954
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle a úsporné upevnenie izolačných materiálov na betónový podklad (štandardný betón ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206
- S predmontovaným klincom
- Bez vŕtania a prachu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pre betónové podklady podľa normy DIN EN 206
- Na plné vápennopieskové tehly
![]() | |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Svetlosivá |
Priemer taniera (Ø T) | 65 mm |
Priemer drieku (ØdA) | 18,5 mm |
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch klinca | Pozinkované |
Kategória zariadenia | Hilti DX A40 |
Hrúbka izolácie (LD) | 100 mm |
Dĺžka klinca | 52 mm |