Držiak izolácie W-DSH
Držiak izolácie W-DSH
IZOLACNY DRZIAK (W-DSH-D65MM)-60MM
Obj. č.
0864650060
EAN 4038898466116
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle a úsporné upevnenie izolačných materiálov na betónový podklad (štandardný betón ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206
- S predmontovaným klincom
- Bez vŕtania a prachu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pre betónové podklady podľa normy DIN EN 206 (odporúčajú sa žlté kartuše)
- Na plné vápennopieskové tehly (odporúčajú sa zelené kartuše)
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Sivá |
Priemer taniera (Ø T) | 65 mm |
Priemer drieku (ØdA) | 18,5 mm |
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch klinca | Pozinkované |
Kategória zariadenia | Würth BST MA-75 (s izolačným upevňovacím prvkom) |
Hrúbka izolácie (LD) | 60 mm |
Dĺžka klinca | 52 mm |