Držiak kábla ELMO®
Zberný držiak káblov ELMO
DRZ.KABL.-6X50MM-40DIEL-3X1,5
Obj. č. 0971660105
EAN 4038898461739
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Voľne prístupný upevňovací bod, takže nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj
Mechanizmus s automatickým uzatváraním
Bez manuálneho otvárania alebo zatvárania
Mimoriadne plochý dizajn
Môže sa používať aj v obmedzených priestoroch
Hárky údajov(X)
Počet káblov | 40 KS |
Typ kábla | NYM 3x1,5mm² |
Verzia | Skrutkové klincové kotvy 6 × 50mm |
Priemer otvoru | 6 mm |
Výška | 58 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa | pri teplote 700°C |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |