Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak kábla ELMO®

Zberný držiak káblov ELMO 
DRZ.KABL.-PLAST-20DIEL-3X1,5QMM

Obj. č. 0971660002

EAN 4038898183594

Cena za zvolené balenie
Držiak kábla ELMO®

Obj. č. 0971660002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vedenie káblov v stropných podhľadoch a stenách

Voľne prístupný upevňovací bod, takže nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj



Mechanizmus s automatickým uzatváraním


Bez manuálneho otvárania alebo zatvárania



Mimoriadne plochý dizajn


Môže sa používať aj v obmedzených priestoroch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet káblov

20 KS

Typ kábla

NYM 3x1,5mm²

Verzia

Bez skrutkových klincových kotiev

Priemer otvoru

6 mm

Výška

58 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa

pri teplote 700°C

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie