Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak kábla Viacúčelové riešenie

Zberný držiak káblov Allrounder

Obj. č. 0971651120

EAN 4046777428674

Cena za zvolené balenie
Držiak kábla Viacúčelové riešenie

Obj. č. 0971651120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 125 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dobrá mechanická pevnosť a odolnosť voči starnutiu

2 – 3 držiaky káblov možno namontovať pod seba (v závislosti od záťaže)


S jediným upevňovacím bodom



2 držiaky káblov možno spojiť chrbtom k sebe pomocou spojovacieho dielu


S jediným upevňovacím bodom



Možno namontovať pomocou voliteľnej príchytky na rýchlu montáž


Nie sú potrebné žiadne ďalšie osadzovacie nástroje

So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa schválenia ETA-12/0452

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vedenie káblov v stropných podhľadoch a stenách

Počet káblov

20 KS

Typ kábla

NYM 3x1,5mm²

Priemer otvoru

6 mm

Výška

93 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa

Po skúške žeraviacim drôtom pri +960°C, V0

Farba

Kamenná sivá RAL 7030

Materiál

PA 6,0 V-0 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Príchytka na rýchlu montáž pre univerzálny držiak kábla

QCKMNTCLIP-F.CBLHOLD-RETARD-DWL-6X50

Optimálny prístup šetrí čas a peniaze
x 50 ks
Spojovací diel pre univerzálny držiak kábla

CUPLPCE-F.CBLHOLD-PLA-FLAMRETARD

For connecting two all-rounder multiple cable holders (back to back)
x 25 ks