Držiak kábla Viacúčelové riešenie
Zberný držiak káblov Allrounder
Obj. č. 0971651140
EAN 4046777428681
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
2 – 3 držiaky káblov možno namontovať pod seba (v závislosti od záťaže)
S jediným upevňovacím bodom
2 držiaky káblov možno spojiť chrbtom k sebe pomocou spojovacieho dielu
S jediným upevňovacím bodom
Možno namontovať pomocou voliteľnej príchytky na rýchlu montáž
Nie sú potrebné žiadne ďalšie osadzovacie nástroje
So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa schválenia ETA-12/0452
Hárky údajov(X)
Na vedenie káblov v stropných podhľadoch a stenách
Počet káblov | 40 KS |
Typ kábla | NYM 3x1,5mm² |
Priemer otvoru | 6 mm |
Výška | 128 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa | Po skúške žeraviacim drôtom pri +960°C, V0 |
Farba | Kamenná sivá RAL 7030 |
Materiál | PA 6,0 V-0 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!