Držiak káblov KBB 530
Držiak káblov KBB 530
DRZIAK KABLOV JEDNOSTRANNY
Obj. č. 0864530010
EAN 4024835005432
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na rýchle a jednoduché uloženie oplášťovaných káblov a káblových zväzkov na steny, podlahy, v medzipodlažných priestoroch a krytých šachtách.
- S predmontovaným klincom
- Materiál: Polyamid
- Farba: sivá
- Bez obsahu silikónu a halogénu
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.
Hárky údajov(X)
Betónové substráty (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206, murivo z plných tehál a plná vápennopiesková tehla (KSV)
![]() | |
Materiál strmeňa | PA – polyamid |
Farba | Sivá |
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Jednoduché |
Typ kábla | NYM 3x1,5mm² |
Počet káblov | 8 |
Dĺžka drieku (SL) | 42 mm |
Priemer stopky (ds) | 3,7 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Upínacia šírka (K) | 100 mm |
Upínacia výška (H) | 9,5 mm |
Kategória zariadenia | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |