Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak káblov W-KBB 935 plus

DRZIAK KABL DIGA CS1-2 935 DP 16NYM3X1,5

Obj. č. 0864935120

EAN 4052703861026

Cena za zvolené balenie
Držiak káblov W-KBB 935 plus

Obj. č. 0864935120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné pre všetky nástroje Würth DIGA® CS, káblová spona s jednoduchým alebo dvojitým dizajnom
  • Rýchla, ekonomická a prehľadná montáž

  • Jednoduchá inštalácia káblov do stien, stropov, zavesených podhľadov a zakrytých šácht

  • Rýchle a jednoduché opätovné uloženie vďaka automatickému zaisťovaciemu mechanizmu

  • Veľmi málo potrebného priestoru vďaka extrémne plochému dizajnu

  • Teplotná odolnosť: -30 až +80 °C

  • Neobsahuje halogény ani silikón
Upozornenie

Na spracovanie pomocou klincov DIGA:


  • NG CS-2/3-HFB, obj. č. 0864 950 227 − 0864 950 238

  • NG CSM-1 HFB, obj. č. 0864 940 227 − 0864 940 238

  • NG CS-2/3 HFBX, obj. č. 0864 953 327 − 0864 953 338

  • Dĺžka použitých klincov závisí od pevnosti povrchu

So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa ETA-21/0702 a ETA-21/0703

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné povrchy: Betónové substráty (štandardný betón ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206, plná tehla (VZ), plná vápennopiesková tehla (KSV) a oceľ.

Materiál

PA 6 – polyamid

Farba

Žiarivá sivá, podobná RAL 7035

Verzia

Dvojitý

Typ kábla

NYM 3x1,5mm²

Šírka (B)

17 mm

Výška (H)

19 mm

Upínacia šírka (K)

100 mm

Počet drôtov

16 KS

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie