Držiak lepeného sokla, káblová páska
Lepiaci držiak, samolepiaci, detegovateľný
Obj. č. 0502520050
EAN 4065233086234
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samolepiaci, detegovateľný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodné pre šírku káblového zväzku max. | 3,6 mm |
DĺžkaxŠírka | 19,1 x 19,1 mm |
Výška | 4,8 mm |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Modrá |
Min. montážna teplota | 18 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |