Držiak lepeného sokla, káblová páska
Lepiaci držiak, samolepiaci, detegovateľný
Obj. č. 0502520051
EAN 4065233086227
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samolepiaci, detegovateľný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodné pre šírku káblového zväzku max. | 7,6 mm |
DĺžkaxŠírka | 29 x 29 mm |
Výška | 8,64 mm |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Modrá |
Min. montážna teplota | 18 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |