Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak lepeného sokla, káblová páska

Lepiaci držiak, samolepiaci, detegovateľný

Obj. č. 0502520060

EAN 4065233084339

Cena za zvolené balenie
Držiak lepeného sokla, káblová páska

Obj. č. 0502520060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samolepiaci, detegovateľný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre šírku káblového zväzku max.

3,6 mm

DĺžkaxŠírka

19,1 x 19,1 mm

Výška

4,80 mm

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Žiarivá modrá (svetlomodrá)

Min. montážna teplota

18 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie