Držiak na brúsny pás Pre brúsne pásy
Držiak brúsneho pásu
UNASAC BR. NAVLEKU 12X10MM
Obj. č. 0589112100
EAN 4011231492379
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre brúsne pásy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer (d1) | 12 mm |
Šírka držiaka brúsneho pásu (l1) | 10 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l2) | 50 mm |
Otáčky max. | 48000 ot/min |