Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak na brúsny pás Pre brúsne pásy

Držiak brúsneho pásu
UNASAC BR. NAVLEKU 22X20

Obj. č. 0589122200

EAN 4011231492416

Cena za zvolené balenie
Držiak na brúsny pás Pre brúsne pásy

Obj. č. 0589122200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre brúsne pásy

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (d1)

22 mm

Šírka držiaka brúsneho pásu (l1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l2)

60 mm

Otáčky max.

23000 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie