Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak na karosársky pilník drevený

Držiak na karosársky pilník, drevený
DRZIAK HOBLIKA DREVENY 485MM

Obj. č. 071461 730
EAN 4024835037075

Cena za zvolené balenie
Držiak na karosársky pilník drevený

Obj. č. 071461 730

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný na listy karosárskeho pilníka, dĺžka 350 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Polkruhový tvar

Šírka ostria

31 mm

Dĺžka (L1)

485 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (L2)

325 mm

Výška (H1)

75 mm

Výška 2 (H2)

54 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie