Držiak na kartu
Držiak ID karty so zipsom
DRZIAK NA PREUKAZ
MODYF
Obj. č.
M437184999
EAN 4251012109762
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca praktická ochrana ID karty, čipovej karty, vodičského preukazu alebo iných dokladov. Doklady sú dobre viditeľné a pripravené na používanie.
- Kryt ID karty s pevným jo-jo upevnením
- Jednoduché vyťahovanie vďaka výrezu na palec
- Navíjací mechanizmus
- Rozmery 85 x 54 mm
- Dlhé vyťahovacie lanko 60 cm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Transparentná |
Dĺžka | 85 mm |
Šírka | 54 mm |
Dĺžka šnúry | 60 cm |
Veľkosť | Jedna veľkosť |
Materiál | 100 % polykarbonát |
Pokyny pre starostlivosť | Neumývať |
Počet dielov | 1 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 20 g |