Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak na lopatu

Držiak na lopatu, 6 kusov

Obj. č. 096399 293

EAN 4056807906713

Cena za zvolené balenie
Držiak na lopatu

Obj. č. 096399 293

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný na upevnenie na zadné dvere
  • Rýchly prístup k metlám a lopatám

  • Vytvára dodatočný úložný priestor

  • Možnosť individuálneho skrátenia

  • Možnosť použitia vo funkcii steny na náradie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška

1650 mm

Šírka

460 mm

Hĺbka

150 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

5,000 kg

Max. hmotnosť záťaže

15 kg

Farba

Čierna, Striebornosivá

Materiál

Hliník

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hák

HAK-L50MM

Pre štvorcové otvory v perforovaných doskách, dielenských vozíkoch a policovom systéme ORSY®1
x 5 ks
Dvojitý hák Pre štvorcové otvory v perforovaných doskách, dielenských vozíkoch a policových systémoch ORSY®1

HAK-DP-L50MM

Pre štvorcové otvory v perforovaných doskách, dielenských vozíkoch a policovom systéme ORSY®1
x 5 ks
Držiak U Pre štvorcové otvory v perforovaných doskách, dielenských vozíkoch a policových systémoch ORSY®1

DRZIAK U-BRACKET HOLD-U-32X77MM

Pre štvorcové otvory v perforovaných doskách, dielenských vozíkoch a policovom systéme ORSY®1
x 5 ks
Okrúhly držiak Pre štvorcové otvory v perforovaných doskách, dielenských vozíkoch a policových systémoch ORSY®1

DRZIAK RD 60MM

Pre štvorcové otvory v perforovaných doskách, dielenských vozíkoch a policovom systéme ORSY®1
x 2 ks
Pružná svorka na náradie Pre štvorcové otvory v perforovaných doskách, dielenských vozíkoch a policových systémoch ORSY®1

DRZIAK NA NARADIE FLEXI 15-25MM

Pre štvorcové otvory v perforovaných doskách, dielenských vozíkoch a policovom systéme ORSY®1