Držiak na policu, guľový
Držiak na policu, guľový
DRZIAK POLICIEK ZD MALY A2
Obj. č. 0683358311
EAN 4038898839866
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný pre drevené a sklenené police
- Materiál: Zinkový tlakový odliatok
- Plastová prostredná polica, vhodná na drevo a sklo
- Plynulý upínací rozsah na individuálne nastavenie
Nastavenie v dvoch smeroch
- Horizontálne nastavenie pomocou štrbinového otvoru ± 3,5 mm; vertikálne nastavenie pomocou nastavovacej skrutky
- Jednoduché a presné nastavenie polohy police
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |
Nosnosť | 10 kg |
Min. rozsah nastavenia | 3 mm |
Max. rozsah nastavenia | 10 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!