Držiak na policu, typ B s doskou
Držiak na policu, typ B s doskou
DRZIAK NA POLICU TYP B 110MM
Obj. č. 0683352
EAN 4011231567220
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nastavenie výšky zárezu
- Nosnosť: rovnomerne rozložené zaťaženie 85 kg na m², maximálna hĺbka police 250 mm, maximálna vzdialenosť držiakov police = 700 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Efektívna dĺžka | 110 mm |
Priemer | 12 mm |
Nosnosť | 85 kg |
Výška (H) | 16 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!