Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak na sklo

Zdvíhacie zariadenie na okná, vidlicový tvar
SPUSTAC OKNA 40-120MM

Obj. č. 071567 46

EAN 4024835583084

Cena za zvolené balenie
Držiak na sklo

Obj. č. 071567 46

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Držiak na jednoduchý prenos a zdvíhanie okien a dosiek.

Výnimočne bezpečný úchop a dlhá životnosť


Vďaka upínacím čeľustiam vyrobeným z vysokokvalitného plastu s vulkanizovanou gumenou povrchovou úpravou.



Žiadna zmena farby


Číry gumový povlak zabraňuje vzniku odtlačkov čeľustí na obrobku.



Práca bez námahy


Ergonomicky navrhnutá rukoväť



Flexibilná


Vidlicový tvar znamená, že upínacie čeľuste sa môžu pritlačiť na zdvíhaný diel zboku alebo spredu.

Upozornenie

Nie je vhodný na použitie so žeriavmi, zdvihákmi a podobnými zariadeniami.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na prenos predmetov, ktoré sa ťažko držia, ako sú sklenené dvere, okná

Upínacia šírka min./max.

40-100 mm

Max. hmotnosť záťaže

120 kg

Dĺžka

240 mm

Výška

170 mm

Šírka

235 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie