Držiak náboja kolesa, brzdového kotúča a bubnovej brzdy BT 2 univerzálny pre úžitkové vozidlá
Držiak pre náboj kolesa, bubnovú a kotúčovú brzdu
DRZIAK NABOJA-KOTUCA-BRZDY-BT2-UNI
Obj. č. 1952001516
EAN 4065746609371
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odľahčuje používateľa pri montáži a demontáži brzdových strmeňov v hornej montážnej polohe, nábojov kolies, brzdových kotúčov a bubnových bŕzd na ťažkých vozidlách
- Ušetrí významné množstvo času práce technika
- Kompaktný dizajn zaisťuje veľmi dobrú manévrovateľnosť v obmedzených priestoroch
- Pripravené na použitie vďaka integrovanému žeriavu na bezpečné spúšťanie a zdvíhanie brzdových kotúčov
- Na univerzálne použitie, vhodné pre všetky typy nákladných vozidiel, autobusov, prívesov a priemyselných vozidiel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálny pre údržbových a servisných technikov, pretože sa dá používať priamo na vozidle
Zdvih valca (10) | 200 mm |
Nosnosť (20) | 150 kg |
Dĺžka (40) | 550 mm |
Šírka (50) | 300 mm |
Výška (60) | 700 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) (70) | 49000,000 g |