Držiak náradia
Držiaky náradia
MAGNETICKY DRZIAK NA NARADIE
Obj. č. 0714937130
EAN 4052703296880
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Najdôležitejšie náradie na servis pneumatík vždy poruke
4 silné magnety so zadržiavacou silou max. 5 kg pre flexibilné použitie
Ideálny na upevnenie k zdvíhacím plošinám alebo boxom na náradie
Drží základné nástroje tam, kde pracujete
Napr. pneumatický skrutkovač, momentový kľúč a až štyri vložky zakladacieho kľúča
Upevnenia pokovené ponáraním na chránené
a bezpečné uloženie nástrojov
Robustný a odolný
- Oceľová konštrukcia s hrúbkou 1,6 mm
- Čierny povrch s vypáleným práškovým pigmetnom
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka (B) | 102 mm |
Materiál | Oceľ |
Výška (H) | 395 mm |
Hrúbka materiálu | 1,6 mm |
Hĺbka (B1) | 117 mm |