Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Držiak nástrojov s upevňovacím prvkom SDS-max - NADSTAVEC S MAX UPNUTIM-L400MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Držiak nástrojov s upevňovacím prvkom SDS-max - NADSTAVEC S MAX UPNUTIM-L400MM - 1

Držiak nástrojov s upevňovacím prvkom SDS-max

Držiak nástrojov s upevňovacím prvkom Max
NADSTAVEC S MAX UPNUTIM-L400MM

Obj. č. 0647856004

EAN 4047376912434

Cena za zvolené balenie
Držiak nástrojov s upevňovacím prvkom SDS-max

Obj. č. 0647856004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj na čistenie podláh
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nástroj na čistenie podláh, č. pol. 0647856117

Dĺžka

400 mm

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-max

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie