Držiak oceľového lana
Držiak oceľového lana
DRZIAK DROTENEHO LANA 2,5-3,0MM
Obj. č. 5255000502
EAN 4056807683720
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nastaviteľný bez náradia
- Certifikácia Cradle to Cradle®
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Po zavedení oceľového lana (všimnite si smerovú šípku na držiaku) sa držiak oceľového lana zaistí v požadovanej polohe.
Hárky údajov(X)
Prípustné zaťaženie | 1,15 kN |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Vhodnosť pre priemer lana min./max. | 2,5-3,0 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 30,000 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
| Priemer drôtu | Max. zaťaženie |
| 1,5 mm | 35 kg |
| 2 mm | 60 kg |
| 2,5 mm | 70 kg |
| 3 mm | 115 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!