Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak plochého kábla, samolepiaci

Držiak plochého kábla, samolepiaci
DRZIAK NA KABLE NALEP KST-SK-20X26MM

Obj. č. 050270 1

EAN 4011231435062

Cena za zvolené balenie
Držiak plochého kábla, samolepiaci

Obj. č. 050270 1

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lepí na všetky povrchy bez prachu a mastnoty, napr. kovy, nátery, plasty, drevo, papier a pod.
  • Materiál: PVC
  • Nepoškodzuje izoláciu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie plochých káblov všetkých veľkostí.

Dĺžkaxšírkaxvýška

20 x 26 x 6,5 mm

Dĺžka

20 mm

Šírka

26 mm

Výška

6,5 mm

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie