Držiak poistky Na ploché poistky s krytmi
Držiak plochej zásuvnej poistky s krytom
DRZIAK PLOCH.ZAS.POIS. S KRYTOM MAX20A
Obj. č. 0555976
EAN 4046778395104
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dizajn: ATO
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | ATO |
Intenzita prúdu max. | 20 A |
Prierez kábla | 1,3 mm² |
Dĺžka kábla | 90 mm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V0 |
Farba kábla | Čierna |