Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak poistky Na ploché poistky s krytmi

Držiak plochej zásuvnej poistky s krytom
DRZIAK PLOCH.ZAS.POIS. S KRYTOM MAX30A

Obj. č. 0555974
EAN 4045727353929

Cena za zvolené balenie
Držiak poistky Na ploché poistky s krytmi

Obj. č. 0555974

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dizajn: ATO
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

ATO

Intenzita prúdu max.

30 A

Prierez kábla

3.3 mm²

Dĺžka kábla

90 mm

Druh krytia IP

IP 67

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V0

Farba kábla

Oranžová

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie