Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak poistky Pre ploché poistky

Pätica na nožové poistky
DRZIAK PLOCH.ZAS.POIS. ODB. ATO MAX10A

Obj. č. 0555970002
EAN 4049557185644

Cena za zvolené balenie
Držiak poistky Pre ploché poistky

Obj. č. 0555970002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripojenie prídavných spotrebičov

Rozširovací prvok na zapojenie ďalšej poistky na pripojenie ďalšieho spotrebiča na existujúcu koncovku poistky



Zatlačte – hotovo


  • Žiadne poškodenie existujúceho vedenia

  • Nízka montážna výška vhodná prakticky pre všetky poistkové skrinky


Optimálna ochrana


Ochrana pripojeného spotrebiča pomocnou poistkou

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Intenzita prúdu max.

10 A

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Montážna výška

22 mm

Prierez kábla

1.5 mm²

Dĺžka kábla

130 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3

POISTKY PLOCHE 1A

x 25 ks
Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3

POISTKY PLOCHE 2A

x 25 ks
Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3

POISTKY PLOCHE 3A

x 25 ks
Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3

POISTKY PLOCHE 4A

x 25 ks
Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3

POISTKY PLOCHE 5A

x 25 ks
Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3

POISTKY PLOCHE 7.5A

x 25 ks
Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3

POISTKY PLOCHE 10A

x 25 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie