Držiak poistky Pre ploché poistky
Pätica na nožové poistky
DRZIAK PLOCH.ZAS.POIS. ODB. MINI MAX10A
Obj. č. 0555970001
EAN 4049557185620
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pripojenie prídavných spotrebičov
Rozširovací prvok na zapojenie ďalšej poistky na pripojenie ďalšieho spotrebiča na existujúcu koncovku poistky
Zatlačte – hotovo
- Žiadne poškodenie existujúceho vedenia
- Nízka montážna výška vhodná prakticky pre všetky poistkové skrinky
Optimálna ochrana
Ochrana pripojeného spotrebiča pomocnou poistkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 10 A |
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Montážna výška | 17 mm |
Prierez kábla | 1,5 mm² |
Dĺžka kábla | 130 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!