Držiak poistky Pre ploché poistky bez krytu
Pätica na ploché poistky bez krytu
DRZIAK POISTIEK ATO, 20 A
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzia | ATO |
Intenzita prúdu max. | 20 A |
Prierez kábla | 1,3 mm² |
Dĺžka kábla | 100 mm |
Druh krytia IP | IP 20 |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V0 |
Farba kábla | Čierna |
Hárky údajov(X)