Držiak poistky Pre ploché poistky bez krytu
Pätica na ploché poistky bez krytu
DRZIAK POISTIEK ATO, 30 A
Obj. č. 05554002
EAN 4011231455503
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priechodný dizajn
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | ATO |
Intenzita prúdu max. | 30 A |
Prierez kábla | 3,3 mm² |
Dĺžka kábla | 100 mm |
Druh krytia IP | IP 20 |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V0 |
Farba kábla | Oranžová |