Držiak police
Držiak police, zalomený
KOLIK POLICOVY (AUFLG GR) ZD (NI) ZAPFD5
Obj. č.
0683311125
EAN 4038898097877
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S ryhovaným valcovým kolíkom na veľmi spoľahlivé držanie na boku skrine
Materiál: Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu
- Vysokokvalitný povrch
Veľká kontaktná plocha
Výškový rozdiel od stredu vŕtanej diery v boku skrine k spodnej hrane police = 6 mm
Kompatibilné s držiakmi políc 0683311124 a 0683311126
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Priemer vŕtania | 5 mm |
Hĺbka otvoru min. | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!