Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak police

Držiak police, okrúhly
KOLIK POLICOVY ST (NI) ZAPFD3/5X16

Obj. č. 0683311101

EAN 4038898089100

Cena za zvolené balenie
Držiak police

Obj. č. 0683311101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Materiál: Oceľ, poniklovaná


  • Vysoký stupeň odolnosti voči zlomeniu

  • Vysokokvalitný povrch


Kolíky s priemerom 3 mm


Malé série otvorov s priemerom 3 mm, nenápadný vzhľad



S 5 mm držiakom


Veľká polica, podstavec sa nezatláča dnu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Priemer vŕtania

3 mm

Hĺbka otvoru min.

8 mm

Priemer

5 mm

Dĺžka (L)

16 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie