Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak police

Držiak police s nástavcom
KOLIK POLICOVY ST (NI) ZAPFD5/7X23

Obj. č. 06833171

EAN 4011231566971

Cena za zvolené balenie
Držiak police

Obj. č. 06833171

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Možno uložiť v systéme ORSY

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Priemer vŕtania

5 mm

Hĺbka otvoru min.

8 mm

Dĺžka (L)

23 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie