Držiak police
Držiak police, zink. tlak. odliatok, uhlový
KOLIK POLICOVY ZD (NI) ZAPFD5
Obj. č. 0683302
EAN 4011231566551
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tlačné upevnenie
- Pre vŕtané diery s priemerom 5 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Priemer vŕtania | 5 mm |
Hĺbka otvoru min. | 8 mm |
Šírka | 9 mm |
Výška | 9,5 mm |
Dĺžka kolíka | 7,8 mm |