Držiak police Typ D
Policový držiak, typ D
DRZIAK D 112MM
Obj. č. 0683355
EAN 4011231567244
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 3D nastavením
- Držiak police s ryhovaním sa bezpečne zaistí vo vyvŕtanom otvore
 - Nosnosť: rovnomerne rozložené zaťaženie 85 kg na m², maximálna hĺbka police 250 mm, maximálna vzdialenosť držiakov police = 700 mm
 
3D nastavenie
- Nastavenie výšky pomocou štrbinových otvorov
 - Na nastavenie bočných strán uvoľnite skrutku a posúvajte ju pozdĺžne v štrbinovom otvore
 - Na nastavenie náklonu použite dve skrutky M6 s krížovou drážkou: presné nastavenie polohy
 
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Efektívna dĺžka  | 112 mm  | 
Priemer  | 12 mm  | 
Nosnosť  | 85 kg  | 
Výška (H)  | 20 mm  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!