Držiak police, plastový
Držiak police, plastový s oceľovým čapom
PODPERKA NABYTKOVA PLAST D5 BIELA
Obj. č. 0683300
EAN 4011231566513
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tlačné upevnenie
- Robustný a elegantný tvar
- Vynikajúca kontaktná plocha
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ/plast |
Farba | Biela |
Priemer vŕtania | 5 mm |
Hĺbka otvoru min. | 8 mm |
Šírka | 11 mm |
Výška | 15 mm |
Dĺžka kolíka | 7,8 mm |