Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak police, plastový

Držiak police, plastový s oceľovým čapom
PODPERKA NABYTKOVA PLAST D5 HNEDA

Obj. č. 0683301

EAN 4011231566537

Cena za zvolené balenie
Držiak police, plastový

Obj. č. 0683301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tlačné upevnenie
  • Robustný a elegantný tvar

  • Vynikajúca kontaktná plocha

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ/plast

Farba

Hnedá

Priemer vŕtania

5 mm

Hĺbka otvoru min.

8 mm

Šírka

11 mm

Výška

15 mm

Dĺžka kolíka

7,8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie