Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak pre ozubenú brúsnu manžetu

Držiak brúsneho pásu pre ozubenú brúsnu manžetu
TRN UPINACI-GUMENY-20X30X6MM

Obj. č. 0589230200

EAN 4053479007199

Cena za zvolené balenie
Držiak pre ozubenú brúsnu manžetu

Obj. č. 0589230200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre ozubené brúsne manžety
Upozornenie

d1 = vnútorný priemer brúsnej manžety.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (d1)

30 mm

Šírka držiaka brúsneho pásu (l1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l2)

50 mm

Otáčky max.

19100 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie