Držiak pre ozubenú brúsnu manžetu
Držiak brúsneho pásu pre ozubenú brúsnu manžetu
TRN UPINACI-GUMENY-30X45X6MM
Obj. č. 0589245300
EAN 4053479007212
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre ozubené brúsne manžety
Upozornenie
d1 = vnútorný priemer brúsnej manžety.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer (d1) | 45 mm |
Šírka držiaka brúsneho pásu (l1) | 30 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l2) | 75 mm |
Otáčky max. | 13000 ot/min |