Držiak pre ozubenú brúsnu manžetu
Držiak brúsneho pásu pre ozubenú brúsnu manžetu
UPINAC NA BRUSNE TELIESKO 75X60X30
Obj. č. 0589260300
EAN 4053479043388
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre ozubené brúsne manžety
Upozornenie
d1 = vnútorný priemer brúsnej manžety.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer (d1) | 60 mm |
Šírka držiaka brúsneho pásu (l1) | 30 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l2) | 90 mm |
Otáčky max. | 9500 ot/min |